{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 7 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 110 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 4 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 7 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613600 7 | |
EAN/GTIN | 4062406219604 | |
Številka proizvajalca | 613600 7 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |