{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 15 mm | |
Dolžina ključa L | 230 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 7 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 11 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614900 15 | |
EAN/GTIN | 4045197442093 | |
Številka proizvajalca | 614900 15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obročno viličasti ključ, dolga izvedba 15 mm
po ponudbi
Na zalogi
520 kosov na zalogi
5,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.208 kosov na zalogi
4,69 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 7 | 7 |
Površina | kromirani | kromiran |
Dolžina ključa L | 230 | 190 |
Zev ključa | 15 | 15 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |