Obročno viličasti ključ, dolga izvedba 7 mm

Št. art.: 614900 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
481 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 7 mm
    Dolžina ključa L 138 mm
    maksimalna višina zeva h1 5 mm
    maksimalna višina obroča h2 maks 7 mm
    Položaj obroča 15 stopinj
    Postopek izdelave kovani v utopu
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Površina kromirani
    Mere zeva ključa metrični
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 614900 7
    EAN/GTIN 4045197442017
    Številka proizvajalca 614900 7

    Opis

    Izvedba:

    Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
    Z ovalnim držalom.

    Standard:

    DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    Obročno viličasti ključ, dolga izvedba  7 mm

    Obročno viličasti ključ, dolga izvedba 7 mm

    po ponudbi
    Na zalogi
    481 kosov na zalogi
    3,19 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    6.840 kosov na zalogi
    3,17 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Postopek izdelave kovani v utopu kovani v utopu
    Površina kromirani kromiran
    Dolžina ključa L 138 110
    Zev ključa 7 7
    Mere zeva ključa metrični metrični
    Material Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo
    maksimalna višina obroča h2 maks 7 7

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico