Obročno viličasti ključ, dolga izvedba 32 mm

Št. art.: 614900 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
440 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 32 mm
    Dolžina ključa L 444 mm
    maksimalna višina zeva h1 14 mm
    maksimalna višina obroča h2 maks 21 mm
    Položaj obroča 15 stopinj
    Postopek izdelave kovani v utopu
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Površina kromirani
    Mere zeva ključa metrični
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 614900 32
    EAN/GTIN 4045197442208
    Številka proizvajalca 614900 32

    Opis

    Izvedba:

    Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
    Z ovalnim držalom.

    Standard:

    DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    Obročno viličasti ključ, dolga izvedba  32 mm

    Obročno viličasti ključ, dolga izvedba 32 mm

    po ponudbi
    Na zalogi
    440 kosov na zalogi
    19,70 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    1.412 kosov na zalogi
    16,00 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Postopek izdelave kovani v utopu kovani v utopu
    maksimalna višina zeva h1 14 14
    Površina kromirani kromiran
    Zev ključa 32 32
    Mere zeva ključa metrični metrični
    maksimalna višina obroča h2 maks 21 21
    Vrsta izdelka Vijačni ključ Vijačni ključ

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico