{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 12 mm | |
Dolžina ključa L | 194 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 6 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 9 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614900 12 | |
EAN/GTIN | 4045197442062 | |
Številka proizvajalca | 614900 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obročno viličasti ključ, dolga izvedba 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
301 kosov na zalogi
4,27 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
300 kosov na zalogi
6,10 €
1,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.827 kosov na zalogi
7,40 €
3,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
Površina | kromirani | nikelj kromirani | nikelj kromirano |
Položaj obroča | 15 | 15 | 10 |
Zev ključa | 12 | 12 | 12 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Chrome-Alloy-Steel | Chrome-Alloy-Steel |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |