{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 18 mm | |
Dolžina ključa L | 266 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 8,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 12 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614900 18 | |
EAN/GTIN | 4045197442123 | |
Številka proizvajalca | 614900 18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba, Zev ključa: 18mm
po ponudbi
Na zalogi
219 kosov na zalogi
6,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi
11,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
277 kosov na zalogi
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Položaj obroča | 15 stopinj | 15 stopinj | 10 stopinj |
Dolžina ključa L | 266 mm | 330 mm | 255 mm |
Zev ključa | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | krommolibdenovo jeklo | Chrome-Alloy-Steel |
maksimalna višina obroča h2 maks | 12 mm | 12 mm | 12 mm |