{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 24 mm | |
Dolžina ključa L | 338 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 10,2 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 15,7 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614900 24 | |
EAN/GTIN | 4045197442178 | |
Številka proizvajalca | 614900 24 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba, Zev ključa: 24mm
po ponudbi
Na zalogi
900 kosov na zalogi
12,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
219 kosov na zalogi
17,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
maksimalna višina zeva h1 | 10,2 mm | 10,2 mm |
Položaj obroča | 15 stopinj | 10 stopinj |
Dolžina ključa L | 338 mm | 330 mm |
Zev ključa | 24 mm | 24 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Chrome-Alloy-Steel |
maksimalna višina obroča h2 maks | 15,7 mm | 15,7 mm |