{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 16 mm | |
Dolžina ključa L | 242 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 8 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 11 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614900 16 | |
EAN/GTIN | 4045197442109 | |
Številka proizvajalca | 614900 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obročno viličasti ključ, dolga izvedba 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
230 kosov na zalogi
5,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.547 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
maksimalna višina zeva h1 | 8 | 8 |
Položaj obroča | 15 | 15 |
Zev ključa | 16 | 16 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
maksimalna višina obroča h2 maks | 11 | 13 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |