{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 30 mm | |
Dolžina ključa L | 424 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 13,2 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 20 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614900 30 | |
EAN/GTIN | 4045197442192 | |
Številka proizvajalca | 614900 30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obročno viličasti ključ, dolga izvedba 30 mm
po ponudbi
Na zalogi
451 kosov na zalogi
18,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.056 kosov na zalogi
14,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
Površina | kromirani | kromiran |
Položaj obroča | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 424 | 340 |
Zev ključa | 30 | 30 |
maksimalna višina obroča h2 maks | 20 | 20 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |