{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 22 mm | |
Dolžina ključa L | 314 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 9,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 14,2 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614900 22 | |
EAN/GTIN | 4045197442161 | |
Številka proizvajalca | 614900 22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obročno viličasti ključ, dolga izvedba 22 mm
po ponudbi
Na zalogi
394 kosov na zalogi
10,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.066 kosov na zalogi
8,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
maksimalna višina zeva h1 | 9,5 | 10 |
Položaj obroča | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 314 | 260 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |