{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 21 mm | |
Dolžina ključa L | 302 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 9,2 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 13,5 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614900 21 | |
EAN/GTIN | 4045197442154 | |
Številka proizvajalca | 614900 21 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obročno viličasti ključ, dolga izvedba 21 mm
po ponudbi
Na zalogi
389 kosov na zalogi
9,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
229 kosov na zalogi
14,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
maksimalna višina zeva h1 | 9,2 | 9,2 |
Površina | kromirani | nikelj kromirano |
Položaj obroča | 15 | 10 |
Zev ključa | 21 | 21 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
maksimalna višina obroča h2 maks | 13,5 | 13,5 |