{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 18 mm | |
Dolžina ključa L | 330 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 8,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 12 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Material | krommolibdenovo jeklo | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614950 18 | |
EAN/GTIN | 4045197511355 | |
Številka proizvajalca | 614950 18 |