{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 13 mm | |
Dolžina ključa L | 240 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 6,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 10 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Material | krommolibdenovo jeklo | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614950 13 | |
EAN/GTIN | 4045197511300 | |
Številka proizvajalca | 614950 13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Obročno viličasti ključ, posebej dolga izvedba 13 mm
po ponudbi
Na zalogi
480 kosov na zalogi
7,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
734 kosov na zalogi
3,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj obroča | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 240 | 170 |
Zev ključa | 13 | 13 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | krommolibdenovo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 10 | 11 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |