{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 16 mm | |
Dolžina ključa L | 295 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 8 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 11 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Material | krommolibdenovo jeklo | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614950 16 | |
EAN/GTIN | 4045197511331 | |
Številka proizvajalca | 614950 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Obročno viličasti ključ, posebej dolga izvedba, Zev ključa: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
221 kosov na zalogi
9,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
205 kosov na zalogi
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
337 kosov na zalogi
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Položaj obroča | 15 stopinj | 15 stopinj | 10 stopinj |
Dolžina ključa L | 295 mm | 242 mm | 230 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Material | krommolibdenovo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Chrome-Alloy-Steel |
maksimalna višina obroča h2 maks | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |