{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 17 mm | |
Dolžina ključa L | 310 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 8 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 12 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Material | krommolibdenovo jeklo | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614950 17 | |
EAN/GTIN | 4045197511348 | |
Številka proizvajalca | 614950 17 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Obročno viličasti ključ, posebej dolga izvedba 17 mm
po ponudbi
Na zalogi
743 kosov na zalogi
10,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.197 kosov na zalogi
5,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 8 | 8 |
Dolžina ključa L | 310 | 210 |
Zev ključa | 17 | 17 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | krommolibdenovo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 12 | 13 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |