{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 15 mm | |
Dolžina ključa L | 275 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 7 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 11 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Material | krommolibdenovo jeklo | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614950 15 | |
EAN/GTIN | 4045197511324 | |
Številka proizvajalca | 614950 15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Obročno viličasti ključ, posebej dolga izvedba 15 mm
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
9,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
874 kosov na zalogi
4,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 7 | 7 |
Položaj obroča | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 275 | 190 |
Zev ključa | 15 | 15 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | krommolibdenovo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |