{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 11 mm | |
Dolžina ključa L | 205 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 6 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 9 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Material | krommolibdenovo jeklo | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614950 11 | |
EAN/GTIN | 4045197511188 | |
Številka proizvajalca | 614950 11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Obročno viličasti ključ, posebej dolga izvedba 11 mm
po ponudbi
Na zalogi
298 kosov na zalogi
6,10 €
2,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
235 kosov na zalogi
3,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 6 | 5,5 |
Dolžina ključa L | 205 | 150 |
Zev ključa | 11 | 11 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | krommolibdenovo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 9 | 10 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |