Obročno viličasti ključ, posebej dolga izvedba, Zev ključa: 12mm

Št. art.: 614950 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
244 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 12 mm
Dolžina ključa L 220 mm
maksimalna višina zeva h1 6 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 9 mm
Položaj obroča 15 stopinj
Material krommolibdenovo jeklo
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614950 12
EAN/GTIN 4045197511195
Številka proizvajalca 614950 12

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, polirani in mat kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico