{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 19 mm | |
Dolžina ključa L | 340 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 8,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 13 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Material | krommolibdenovo jeklo | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614950 19 | |
EAN/GTIN | 4045197511362 | |
Številka proizvajalca | 614950 19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Obročno viličasti ključ, posebej dolga izvedba 19 mm
po ponudbi
Na zalogi
617 kosov na zalogi
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.624 kosov na zalogi
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 8,5 | 9 |
Položaj obroča | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 340 | 230 |
Zev ključa | 19 | 19 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | krommolibdenovo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |