{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 19 mm | |
Dolžina ključa L | 230 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 9 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 14 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613900 19 | |
EAN/GTIN | 4045197385185 | |
Številka proizvajalca | 613900 19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Viličasto obročni ključ 19 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.256 kosov na zalogi
6,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
647 kosov na zalogi
11,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 9 | 8,5 |
Položaj obroča | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 230 | 340 |
Zev ključa | 19 | 19 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | krommolibdenovo jeklo |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |