Viličasto obročni ključ, fosfatirani, Zev ključa: 30mm

Št. art.: 613900 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
501 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 30 mm
Dolžina ključa L 340 mm
maksimalna višina zeva h1 14 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 20 mm
Položaj obroča 15 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina fosfatirani
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613900 30
EAN/GTIN 4045197385246
Številka proizvajalca 613900 30

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Viličasto obročni ključ, fosfatirani, Zev ključa: 30mm

Viličasto obročni ključ, fosfatirani, Zev ključa: 30mm

po ponudbi
Na zalogi
501 kosov na zalogi
14,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.396 kosov na zalogi
14,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.673 kosov na zalogi
24,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
maksimalna višina zeva h1 14 mm 14 mm 14 mm
Površina fosfatirani kromiran mat kromirani
Dolžina ključa L 340 mm 340 mm 330 mm
Zev ključa 30 mm 30 mm 30 mm
Mere zeva ključa metrični metrični metrični
Material Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo
maksimalna višina obroča h2 maks 20 mm 20 mm 20 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico