{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 25 mm | |
Dolžina ključa L | 290 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 12 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 16 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613900 25 | |
EAN/GTIN | 4045197441577 | |
Številka proizvajalca | 613900 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Viličasto obročni ključ 25 mm
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
12,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
508 kosov na zalogi
12,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | fosfatirani | kromiran |
Položaj obroča | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 290 | 290 |
Zev ključa | 25 | 25 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 16 | 16 |