{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 41 mm | |
Dolžina ključa L | 442 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 17 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 26 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613900 41 | |
EAN/GTIN | 4045197441584 | |
Številka proizvajalca | 613900 41 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Viličasto obročni ključ 41 mm
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi
34,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.081 kosov na zalogi
36,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 17 | 17 |
Površina | fosfatirani | kromiran |
Položaj obroča | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 442 | 442 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 26 | 26 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |