{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 11 mm | |
Dolžina ključa L | 150 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 5,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 10 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613900 11 | |
EAN/GTIN | 4045197385123 | |
Številka proizvajalca | 613900 11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Viličasto obročni ključ, fosfatirani, Zev ključa: 11mm
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi
3,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.427 kosov na zalogi
3,47 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
470 kosov na zalogi
6,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Površina | fosfatirani | kromiran | mat kromirani |
Dolžina ključa L | 150 mm | 150 mm | 135 mm |
Zev ključa | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |