{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 10 mm | |
Dolžina ključa L | 140 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 9 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613900 10 | |
EAN/GTIN | 4045197348661 | |
Številka proizvajalca | 613900 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Viličasto obročni ključ 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
3.078 kosov na zalogi
3,07 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
6,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 5 | 5,5 |
Dolžina ključa L | 140 | 190 |
Zev ključa | 10 | 10 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | krommolibdenovo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 9 | 8 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |