{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 14 mm | |
Dolžina ključa L | 180 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 6,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 12 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613900 14 | |
EAN/GTIN | 4045197385147 | |
Številka proizvajalca | 613900 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Viličasto obročni ključ 14 mm
po ponudbi
Na zalogi
409 kosov na zalogi
4,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
368 kosov na zalogi
8,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj obroča | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 180 | 260 |
Zev ključa | 14 | 14 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | krommolibdenovo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 12 | 10 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |