{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 18 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 200 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 9 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 14 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613500 18 | |
EAN/GTIN | 4018754018833 | |
Številka proizvajalca | 40081818 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Viličasto obročni ključ, Zev ključa: 18mm
po ponudbi
Na zalogi
350 kosov na zalogi
17,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
814 kosov na zalogi
5,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.926 kosov na zalogi
5,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.319 kosov na zalogi
11,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Površina | nikelj kromirano | fosfatirani | kromiran | mat kromirani |
Dolžina ključa L | 200 mm | 220 mm | 220 mm | 200 mm |
Zev ključa | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |