{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 12 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 140 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 5,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 10 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613500 12 | |
EAN/GTIN | 4018754018772 | |
Številka proizvajalca | 40081212 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Viličasto obročni ključ 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
316 kosov na zalogi
10,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.749 kosov na zalogi
3,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.072 kosov na zalogi
7,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
Dolžina ključa L | 140 | 160 | 140 |
Zev ključa | 12 | 12 | 12 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 10 | 10 | 10 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |