Mobilna delovna miza z univerzalno garnituro orodja 137-delna, Tip: 1

Št. art.: 689100 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2; 1/4
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Pogonski 4-kotnik 1/2 col; 1/4 col
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Višina 1.045 mm
Širina 1.150 mm
Globina 500 mm
Vrsta izdelka Delavniški voziček

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 689100 1
EAN/GTIN 4018754344383
Številka proizvajalca 98830202
Proizvajalec STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Mobilna delovna miza WB 621 s 7 predali. Zgornja 2 predala sta opremljena s 137-delno garnituro orodja Stahlwille, ki vsebuje naslednje: Vijačne ključe, klešče, 1/4-palčne in 1/2-palčne nasadne ključe, udarna orodja, klešče za varnostne obroče, izvijače in dodatno opremo. Preostale 5 predale je mogoče opremiti po individualnih željah.
V razdelku omarice je po višini nastavljiva polica. Omarica in delovna miza se zapirata enako. V obseg dobave so vključeni 4 ključi.
Univerzalna garnitura orodja v prilegajočih dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene, zaradi česar je vsak kos orodja spravljen na točno določenem mestu na delovni mizi. Predale delavniškega vozička se odklene z mehanizmom za centralno zaklepanje s pomočjo stranske cilindrične ključavnice z odstranljivim ključem. Delovna miza ima veliko delovno površino z brezovo delovno ploščo Multiplex, FSC-certificirano, 1150 × 500 × 30 mm. Kable je mogoče napeljati skozi dve gumijasti puši in odstranljivi kabelski kanal na hrbtni strani. Z držalom za papir v roli in stransko mrežo lukenj za kavlje, npr. za večje orodje. Kolesa, odporna na olje in kislino (⌀ 125 mm), imajo zaščito pred nitmi, ki ščiti ležaje pred umazanijo in nitmi, z dvema parkirnima zavorama.

Obseg dobave:

Delovna miza: 1 kos WB 621
Garnitura ključev, 22-delni: po 1 kos obročnega ključa art. 613500 vel. 6; 7; 8; 10; 11; 12;
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
5 kos. obročnih ključev z ragljo vel. 8; 10; 13; 17; 19 mm
Enostranski viličasti ključ, maks. širina ključa 34 mm, 1 kos
Garnitura klešč, 4-delna: Cevne klešče vel. 240 mm, 1 kos
Močne stranske ščipalne klešče vel. 160 mm, 1 kos
Polokrogle klešče vel. 200 mm, 1 kos
Kombinirane klešče vel. 180 mm, 1 kos
Garnitura nasadnih ključev, 72-delna: Garnitura 1/4-colskih + 1/2-colskih nasadnih ključev, 52-delna
Garnitura vijačnih nastavkov z 1 ročajem za vijačne nastavke, 21-delna, 1 kos
Garnitura udarnih orodij, 7-delna: Ključavničarsko kladivo vel. 500 g, 1 kos
Mehko kladivo vel. 35 mm, 1 kos
Ploščati sekač vel. 175 mm, 1 kos
Izbijač vel. 150 × 6 mm; 3,4 mm, 2 kos
Prebijač vel. 120 × 4 mm, 1 kos
Točkalo vel. 100 × 10 mm, 1 kos
Garnitura klešč za varnostne obroče, 4-delna: 4 kosi, vel. A21; A2; J2; J21
Garnitura izvijačev + dopolnilnih artiklov, 28-delna: Ploščat izvijači vel. 2,5; 4; 10 mm, 3 kos
3 kos.izvijačev za profil Phillips vel. PH1; PH2; PH3
Garnitura ključev za notranji šestkotnik za notranji Torx ®, 8-delna, 1 kos
6-kotna garnitura ključev za notranji šestkotnik, 9-delna, 1 kos
Nož za kable, 1 kos
Tračni meter vel. 3 m, 1 kos
Leseni zložljiv meter vel. 2 m, 1 kos
Magnetno prijemalo Mini, 1 kos
Palična svetilka, 1 kos

Opomba:

Orodje ob dobavi ni nameščeno.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico