{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 46 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 500 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 18 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 28 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613500 46 | |
EAN/GTIN | 4018754019038 | |
Številka proizvajalca | 40084646 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Viličasto obročni ključ 46 mm
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
121,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
867 kosov na zalogi
43,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 18 | 18 |
Površina | nikelj kromirano | kromiran |
Položaj obroča | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 500 | 492 |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 28 | 28 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |