{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 27 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 300 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 13 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 18 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613500 27 | |
EAN/GTIN | 4018754018925 | |
Številka proizvajalca | 40082727 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Viličasto obročni ključ 27 mm
po ponudbi
Na zalogi
161 kosov na zalogi
30,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.582 kosov na zalogi
12,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
996 kosov na zalogi
20,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 13 | 13 | 13 |
Površina | nikelj kromirano | kromiran | mat kromirani |
Dolžina ključa L | 300 | 310 | 300 |
Zev ključa | 27 | 27 | 27 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalna višina obroča h2 maks | 18 | 18 | 18 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |