{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 4,5 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 85 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 4 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 6 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613500 4,5 | |
EAN/GTIN | 4018754019113 | |
Številka proizvajalca | 40094545 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Viličasto obročni ključ 4,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
11,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
294 kosov na zalogi
4,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
510 kosov na zalogi
4,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | nikelj kromirano | fosfatirani | kromiran |
Položaj obroča | 15 | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 85 | 100 | 100 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |