{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 25 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 300 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 12 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 16 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613500 25 | |
EAN/GTIN | 4018754018901 | |
Številka proizvajalca | 40082525 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Viličasto obročni ključ 25 mm
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
31,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
12,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
523 kosov na zalogi
12,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | nikelj kromirano | fosfatirani | kromiran |
Položaj obroča | 15 | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 300 | 290 | 290 |
Zev ključa | 25 | 25 | 25 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 16 | 16 | 16 |