{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 41 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 480 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 17 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 26 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613500 41 | |
EAN/GTIN | 4018754019021 | |
Številka proizvajalca | 40084141 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Viličasto obročni ključ, Zev ključa: 41mm
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi
89,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi
34,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
900 kosov na zalogi
36,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Površina | nikelj kromirano | fosfatirani | kromiran |
Položaj obroča | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
Dolžina ključa L | 480 mm | 442 mm | 442 mm |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |