{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 6 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 105 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 4 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 6 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613500 6 | |
EAN/GTIN | 4018754018710 | |
Številka proizvajalca | 40080606 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Viličasto obročni ključ 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
8,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.175 kosov na zalogi
3,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
325 kosov na zalogi
2,99 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
203 kosov na zalogi
5,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
Površina | nikelj kromirano | kromiran | kromirani | mat kromirani |
Zev ključa | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |