{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 5 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 95 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 4 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 6 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613500 5 | |
EAN/GTIN | 4018754019120 | |
Številka proizvajalca | 40095050 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Viličasto obročni ključ 5 mm
po ponudbi
Na zalogi
304 kosov na zalogi
11,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
4,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
431 kosov na zalogi
4,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 4 | 4 | 4 |
Položaj obroča | 15 | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 95 | 100 | 100 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |