{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 20 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 230 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 9 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 14 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613500 20 | |
EAN/GTIN | 4018754018857 | |
Številka proizvajalca | 40082020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Viličasto obročni ključ 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
235 kosov na zalogi
21,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
428 kosov na zalogi
6,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.461 kosov na zalogi
7,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
609 kosov na zalogi
13,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Dolžina ključa L | 230 mm | 240 mm | 240 mm | 230 mm |
Zev ključa | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |