Garnitura nasadnih ključev in viličasto obročnih ključev, 1/2-colski 4-kotnik 47-delna

Št. art.: 638561
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 8-34
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-12

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 47
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 8-34 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 4-12 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina 481 mm
Širina 288 mm
Višina 82 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ; Izvijač z notranjim 6-kotnikom; 12-kotni nasadni ključ
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 638561
EAN/GTIN 4018754261178
Številka proizvajalca 96032301
Proizvajalec STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5–M22. Vžigalne svečke 16 in 20,8 mm.
Za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M5−M12.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 19 kosov, art. 642200
vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Nasadni ključi za vžigalne svečke: 2 kosa, art. 642450
vel. 16; 20,8
Vijačni nastavki za 6-kotnik: 7 kosov, art. 643200
vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12
T-ročaj: 1 kos, art. 641300 vel. 300
Podaljški: 3 kosi, art. 641000
vel. 75; 130; 255
Kardanski zglob: 1 kos art. 641600 vel. 1/2
Raglja: 1 kos art. 640100 vel. 1/2
Viličasto obročnih ključi: 13 kosov, art. 613500
vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS