Dvostranski viličasti ključi, Zev ključa: 16X17mm

Št. art.: 610600 16X17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
350 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 16 mm
Zev ključa 2 17 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Dolžina ključa L 205 mm
maksimalna širina zeva b1 36 mm
Maksimalna širina zeva b2 39 mm
maksimalna višina zeva h 6 mm
Položaj zeva 1 15 stopinj
Položaj zeva 2 15 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa metrični
brez iskrenja Ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa Ne
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 610600 16X17
EAN/GTIN 4062406220297
Številka proizvajalca 610600 16X17

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z optimiziranim profilnim ročajem za posebej dober oprijem in ergonomično delo. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve.

Standard:

DIN 3110/ISO 3318

Material:

Krom-vanadijevo jeklo, mat kromirano, površina se ne lušči.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Dvostranski viličasti ključi, Zev ključa: 16X17mm

Dvostranski viličasti ključi, Zev ključa: 16X17mm

po ponudbi
Na zalogi
350 kosov na zalogi
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
468 kosov na zalogi
3,97 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.934 kosov na zalogi
4,32 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Položaj zeva 1 15 stopinj 15 stopinj 15 stopinj
Položaj zeva 2 15 stopinj 15 stopinj 15 stopinj
Standard DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318
Dolžina ključa L 205 mm 201 mm 201 mm
Zev ključa 1 16 mm 16 mm 16 mm
Zev ključa 2 17 mm 17 mm 17 mm
Vrsta izdelka Vijačni ključ Vijačni ključ Vijačni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico