{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z4 | |
Kratica ozobja | Z4 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | |
Rezalni material | HM TiAlN | |
Prevleka | TiAlN | |
Oblika | AS0616 | |
Opis oblike | Valj s čelnim ozobljenjem | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 16 mm | |
Celotna dolžina | 50 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540560 AS0616 | |
EAN/GTIN | 4027497278923 | |
Številka proizvajalca | A500106166041TA81 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar s prevleko Z4 − fini, križno ozobljeni AS0616
po ponudbi
Na zalogi
176 kosov na zalogi
37,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
27,90 €
27,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
211 kosov na zalogi
17,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
24,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
29,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
⌀ glave | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rezalni material | HM TiAlN | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM DLC |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | zelo grobo (nž/Al) | srednja | polfini | polfini | zelo groba |
Serija | Ozobje Z4 | Ozobje Z9 | Ozobje Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 |