{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z4 | |
Kratica ozobja | Z4 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | |
Rezalni material | HM TiAlN | |
Prevleka | TiAlN | |
Oblika | G1020 | |
Opis oblike | Koničasti lok | |
⌀ glave | 10 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540560 G1020 | |
EAN/GTIN | 4027497279067 | |
Številka proizvajalca | A50041020604TA081 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Roto rezkar s prevleko Z4 − fini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Tip: G1020
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
60,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
47,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ glave | 10 mm | 10 mm |
Rezalni material | HM TiAlN | HM TiAlN |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | polfini |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm |
Serija | Ozobje Z4 | GARANT Master Uni |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 20 mm | 20 mm |