{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z4 | |
Kratica ozobja | Z4 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | |
Rezalni material | HM TiAlN | |
Prevleka | TiAlN | |
Oblika | C1625 | |
Opis oblike | Okrogli valj | |
⌀ glave | 16 mm | |
Dolžina glave | 25 mm | |
Celotna dolžina | 65 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540560 C1625 | |
EAN/GTIN | 4027497279012 | |
Številka proizvajalca | A50021625604TA081 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar s prevleko Z4 − fini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Tip: C1625
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
97,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
64,80 €
64,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
65,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
78,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi
64,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ glave | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | zelo grobo (nž/Al) | polfini | polfini | zelo groba |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | Ozobje Z4 | Ozobje Z9 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |