{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z4 | |
Kratica ozobja | Z4 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | |
Rezalni material | HM TiAlN | |
Prevleka | TiAlN | |
Oblika | C0616 | |
Opis oblike | Okrogli valj | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 16 mm | |
Celotna dolžina | 50 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540560 C0616 | |
EAN/GTIN | 4027497278978 | |
Številka proizvajalca | A50020616604TA081 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Roto rezkar s prevleko Z4 − fini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Tip: C0616
po ponudbi
Na zalogi
199 kosov na zalogi
39,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
30,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Okrogli valj | Okrogli valj |
⌀ glave | 6 mm | 6 mm |
Rezalni material | HM TiAlN | HM TiAlN |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | polfini |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 16 mm | 16 mm |