{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z4 | |
Kratica ozobja | Z4 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | |
Rezalni material | HM TiAlN | |
Prevleka | TiAlN | |
Oblika | C1020 | |
Opis oblike | Okrogli valj | |
⌀ glave | 10 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540560 C1020 | |
EAN/GTIN | 4027497278992 | |
Številka proizvajalca | A50021020604TA081 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Roto rezkar s prevleko Z4 − fini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Tip: C1020
po ponudbi
Na zalogi
187 kosov na zalogi
61,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
49,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN |
Celotna dolžina | 60 mm | 60 mm |
⌀ glave | 10 mm | 10 mm |
Rezalni material | HM TiAlN | HM TiAlN |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | Neenakomerno ozobljenje |
Serija | Ozobje Z4 | GARANT Master Uni |
Dolžina glave | 20 mm | 20 mm |