Roto rezkar s prevleko Z4 − fini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Tip: D0807

Št. art.: 540560 D0807
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Ozobje Z4
Kratica ozobja Z4
Vrsta ozobja križno ozobljeni
Stopnja preciznosti ozobljenja fina
Rezalni material HM TiAlN
Prevleka TiAlN
Oblika D0807
Opis oblike Krogla
⌀ glave 8 mm
Dolžina glave 7 mm
Celotna dolžina 47 mm
⌀ držala 6 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 540560 D0807
EAN/GTIN 4027497275083
Številka proizvajalca A50030807604TA081
Proizvajalec LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Opis

Izvedba:

Držalo ⌀ 6 mm.
Roto rezkar LUKAS so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.
Dodatna prevleka iz TiAIN za daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti visokim temperaturam.
Za velike toplotne in mehanske obremenitve (Heavy Duty).
Krogla (KUD).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico