{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z4 | |
Kratica ozobja | Z4 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | |
Rezalni material | HM TiAlN | |
Prevleka | TiAlN | |
Oblika | F1020 | |
Opis oblike | Okrogli lok | |
⌀ glave | 10 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540560 F1020 | |
EAN/GTIN | 4027497455935 | |
Številka proizvajalca | A50101020604TA081 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar s prevleko Z4 − fini, križno ozobljeni F1020
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
60,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
47,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Okrogli lok | Okrogli lok |
Celotna dolžina | 60 | 60 |
⌀ glave | 10 | 10 |
Rezalni material | HM TiAlN | HM TiAlN |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | Neenakomerno ozobljenje |
⌀ držala | 6 | 6 |
Dolžina glave | 20 | 20 |