{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z4 | |
Kratica ozobja | Z4 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | |
Rezalni material | HM TiAlN | |
Prevleka | TiAlN | |
Oblika | A1625 | |
Opis oblike | Valj brez čelnega ozobja | |
⌀ glave | 16 mm | |
Dolžina glave | 25 mm | |
Celotna dolžina | 65 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540560 A1625 | |
EAN/GTIN | 4027497278961 | |
Številka proizvajalca | A50011625604TA081 | |
Proizvajalec | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de |