{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z4 | |
Kratica ozobja | Z4 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | |
Rezalni material | HM TiAlN | |
Prevleka | TiAlN | |
Oblika | L1020 | |
Opis oblike | Okrogli stožec | |
⌀ glave | 10 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540560 L1020 | |
EAN/GTIN | 4027497279128 | |
Številka proizvajalca | A50071020604TA081 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Roto rezkar s prevleko Z4 − fini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Tip: L1020
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
64,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
50,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN |
Opis oblike | Okrogli stožec | Okrogli stožec |
⌀ glave | 10 mm | 10 mm |
Rezalni material | HM TiAlN | HM TiAlN |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | polfini |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | Neenakomerno ozobljenje |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar |