{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z4 | |
Kratica ozobja | Z4 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | |
Rezalni material | HM TiAlN | |
Prevleka | TiAlN | |
Oblika | G1225 | |
Opis oblike | Koničasti lok | |
⌀ glave | 12 mm | |
Dolžina glave | 25 mm | |
Celotna dolžina | 65 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540560 G1225 | |
EAN/GTIN | 4027497279074 | |
Številka proizvajalca | A50041225604TA081 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar s prevleko Z4 − fini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Tip: G1225
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
76,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
529 kosov na zalogi
51,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
51,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
50,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
60,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Koničasti lok | Koničasti lok | Koničasti lok | Koničasti lok | Koničasti lok |
Celotna dolžina | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ glave | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rezalni material | HM TiAlN | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | fina | groba | polfini | polfini |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |