Roto rezkar s prevleko Z4 − fini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Tip: A0820

Št. art.: 540560 A0820
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Ozobje Z4
Kratica ozobja Z4
Vrsta ozobja križno ozobljeni
Stopnja preciznosti ozobljenja fina
Rezalni material HM TiAlN
Prevleka TiAlN
Oblika A0820
Opis oblike Valj brez čelnega ozobja
⌀ glave 8 mm
Dolžina glave 20 mm
Celotna dolžina 60 mm
⌀ držala 6 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 540560 A0820
EAN/GTIN 4027497278930
Številka proizvajalca A50010820604TA081
Proizvajalec LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Opis

Izvedba:

Držalo ⌀ 6 mm.
Roto rezkar LUKAS so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.
Dodatna prevleka iz TiAIN za daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti visokim temperaturam.
Za velike toplotne in mehanske obremenitve (Heavy Duty).
Valjasta oblika (ZYA), brez čelnega ozobja.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico